Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGELVCMR42UN
Cod. Produttore
ELVCMR42UN

Informazioni di prodotto

LOT2 PASSACAVI VERT.42U ANELLI GRAN

Documentazione tecnica

Il prodotto è una staffa portacavi verticale realizzata in metallo di colore nero (RAL 9005), con altezza di 42 unità di altezza (UA) e larghezza di 100 mm. Progettata per consentire l'ordinamento efficiente dei patch cord sul lato dei montanti da 19 pollici, questa staffa presenta 9 anelli grandi per una gestione ordinata e funzionale dei cavi. Non è previsto il montaggio diretto su rack da 19 pollici, ma la struttura robusta in metallo garantisce durata e resistenza nell'installazione di sistemi di cablaggio organizzati. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: consentono di ordinare i patch cord sul lato dei montanti 19''.

colore

Nero

larghezza

100 mm

Tipologia

Staffa portacavi/passacavi

numero RAL

9005

materiale

Metallo

numero di unità di altezza (UA)

42

Produttore

Passacavi verticale 42U anelli grandi per armadi LAN

€ 134,86 x 1 pz.
(pz.)