Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGARPPCA2N
Cod. Produttore
ARPPCA2N

Informazioni di prodotto

PASSACAVI NERO 2U 19

Documentazione tecnica

Il passacavi nero da 2 unità di altezza per rack da 19 pollici è una staffa portacavi in metallo progettata per la gestione orizzontale dei cavi all'interno di rack standard 19". Realizzato in materiale metallico di colore nero con finitura RAL 9005, consente il fissaggio sui montanti anteriori del rack, offrendo una larghezza di 482,6 mm e dotato di 5 lire per un'organizzazione efficiente e ordinata dei cavi. Questo accessorio garantisce robustezza e praticità nel montaggio, ottimizzando lo spazio e facilitando la manutenzione degli impianti elettrici e di rete. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Consente la gestione orizzontale dei cavi all'interno di rack da 19''.

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

Tipologia

Staffa portacavi/passacavi

numero RAL

9005

materiale

Metallo

Montaggio su 19 pollici

numero di unità di altezza (UA)

2

Produttore

Passacavi nero 2U per rack 19" gestione cavi orizzontale