Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
350 mm
altezza
9 mm
lunghezza
48 mm
Metodo di montaggio guida
Serrare
Posizione di montaggio guida
In alto/in basso
Materiale profilo
Altro
Colore scopino
Nero
Colore profilo
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te