Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPGCA2N
Cod. Produttore
PGCA2N

Informazioni di prodotto

  • Formato: 19"
  • Altezza: 2U
  • Larghezza: 482,6 mm
  • Materiale: metallo
  • Colore: nero RAL 9005
  • Tipologia: staffa portacavi
  • Montaggio su 19": No
  • Serie: GGM PGCA2N

Documentazione tecnica

Passacavi progettato per la gestione orizzontale dei cavi all'interno di rack da 19 pollici, con altezza di 2 unità (2U). Realizzato in metallo resistente e verniciato di colore nero (RAL 9005), garantisce robustezza e durabilità. La struttura comprende anelli ad alta densità che facilitano l'organizzazione e il passaggio ordinato dei cavi, migliorando l'efficienza del cablaggio e la manutenzione degli impianti elettrici. La larghezza è di 482,6 mm, ideale per l'integrazione in sistemi standard senza montaggio diretto su rack da 19 pollici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Consente la gestione orizzontale dei cavi all'interno di rack da 19''.

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

Tipologia

Staffa portacavi/passacavi

numero RAL

9005

materiale

Metallo

numero di unità di altezza (UA)

2

Produttore

Passacavi 2U anelli alta densità gestione cavi rack 19"