Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV40205
Cod. Produttore
MV40205
Cod. EAN
3660612115997

Informazioni di prodotto

BRN PASSERELLA PORTACAVI BRN35 215MM GAC
Serie BRN - Passerelle portacavi MAVIL in acciaio galvanizzato

altezza

35 mm

larghezza

215 mm

spessore del materiale

0.8 mm

lunghezza

3000 mm

sezione utile

7525 mm²

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

Serie

BRN_PASSER__LAMIERA,BUILDING_PASS

Produttore

PASS.PORTACAVI BRN35 215MM GAC