› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

PASS A SCAL M 3 - 500X100 ZF

DKC
Cod. Rexel S3SL1050HDZ
Cod. Produttore SL1050HDZ
Cod. EAN 8033603920446

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x100 mm
  • Materiale: Zincato
  • Tipo: Passerella a scaletta
  • Sistema di incastro: Bloccaggio a pressione
  • Applicazioni: Pesanti
  • Normativa: EN 61537
  • Serie: S3SL1050HDZ
  • Rivestimento: Protezione zincata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le passerelle a scaletta sono prodotte con l'innovativo sistema di incastro, che permette di assemblare i traversini ai longheroni con un sistema di bloccaggio a pressione, senza comprometterne il rivestimento di zincatura. Adatta ad applicazioni pesanti. Conforme alla norma EN 61537.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

500 mm

altezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

41500 mm²

Lunghezza di lavoro

3000 mm

esecuzione del montante laterale

Profilo (aperto)

interasse dei pioli

300 mm

fissaggio dei pioli

Altro

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

6000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

2500 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

1500 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

900 NEWTON_METRO

PASS A SCAL M 3 - 500X100 ZF