› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

PASS A SCAL M 3 - 400X100 ZC

DKC
Cod. Rexel S3SL1040HDZ
Cod. Produttore SL1040HDZ
Cod. EAN 8033603920439

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x100 mm
  • Materiale: Zincato
  • Tipo: Passerella a scaletta
  • Sistema di incastro: Bloccaggio a pressione
  • Applicazioni: Pesanti
  • Normativa: EN 61537
  • Serie: S3SL1040HDZ

Descrizione del prodotto

Le passerelle a scaletta sono prodotte con l'innovativo sistema di incastro, che permette di assemblare i traversini ai longheroni con un sistema di bloccaggio a pressione, senza comprometterne il rivestimento di zincatura. Adatta ad applicazioni pesanti. Conforme alla norma EN 61537. Descrizione del produttore: Le passerelle a scaletta sono prodotte con l'innovativo sistema di incastro, che permette di assemblare i traversini ai longheroni con un sistema di bloccaggio a pressione, senza comprometterne il rivestimento di zincatura. Adatta ad applicazioni pesanti. Conforme alla norma EN 61537.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

400 mm

altezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

33200 mm²

Lunghezza di lavoro

3000 mm

esecuzione del montante laterale

Profilo (aperto)

interasse dei pioli

300 mm

fissaggio dei pioli

Altro

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

6000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

2500 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

1500 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

900 NEWTON_METRO

PASS A SCAL M 3 - 400X100 ZC