›

Partitore 3 vie compatto per distribuzione segnale stabile impianti elettrici

Cod. Rexel EA550617500
Cod. Produttore 550617500
Cod. EAN 8029564138075

Informazioni principali

  • Tipo: Partitore 3 vie
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Distribuzione segnale
  • Struttura: Compatta
  • Affidabilità: Prestazioni ottimali
  • Uso: Segnale stabile
  • Serie: EA550617500

Descrizione del prodotto

Partitore a 3 vie progettato per la distribuzione del segnale televisivo con frequenza operativa da 5 a 2400 MHz. Realizzato con materiali metallici resistenti, garantisce un'elevata affidabilità e una buona schermatura dalle interferenze esterne. Ideale per impianti di antenna domestici e professionali, consente di suddividere il segnale in modo efficiente mantenendo la qualità della trasmissione. Facile da installare grazie ai connettori standard F, assicura una connessione stabile e duratura. Descrizione del produttore: Partitore a 3 vie progettato per applicazioni elettriche, ideale per distribuire segnali in modo efficace e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni ottimali nel tempo. Questo componente è fondamentale per impianti che richiedono una suddivisione precisa del segnale mantenendo la qualità e la stabilità della trasmissione. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze nel settore dell'impiantistica elettrica.
Partitore 3 vie compatto per distribuzione segnale stabile impianti elettrici