Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7790808
Cod. Produttore
7790808
Cod. EAN
8024873024484

Informazioni di prodotto

PARETE ADDIZIONALE OPCP 406006 E7790808 offre soluzioni efficienti per l’installazione di armadi elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con componenti standard di armadi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore organizzazione degli impianti elettrici
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Ottimizzazione dello spazio e miglior gestione energetica
PARETE ADDIZ. OPCP 406006 E7790808 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002620 - Componenti per installazione armadi elettrici Descrizione del produttore: PARETE ADDIZ. OPCP 406006 E7790808 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002620 - Componenti per installazione armadi elettrici

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

600 mm

profondità

55 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

Produttore

PARETE ADDIZ. OPCP 406006 E