Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7790807
Cod. Produttore
7790807
Cod. EAN
8024873160298

Informazioni di prodotto

La PARETE ADDIZ. OPCP 404006E offre una soluzione pratica e affidabile per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapido montaggio grazie al design pratico
  • Compatibilità con diversi sistemi di cablaggio
  • Struttura robusta per installazioni sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente per lunga durata
  • Efficienza operativa garantita
  • Finitura professionale e aspetto curato
La PARETE ADDIZ. OPCP 404006E è una soluzione versatile e funzionale per le esigenze di installazione elettrica. Realizzata in plastica di alta qualità, questa parete addizionale è progettata per garantire un'ottima resistenza e durata nel tempo. La sua struttura robusta la rende ideale per ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale un'installazione sicura e affidabile. Il design pratico permette un facile montaggio e integrazione con altri componenti elettrici, facilitando così l'efficienza operativa. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di cablaggio, la PARETE ADDIZ. OPCP 404006E si adatta perfettamente a diverse applicazioni, rendendola un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale, mentre le specifiche tecniche assicurano prestazioni ottimali. Questa parete addizionale rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e funzionalità in un unico prodotto. Descrizione del produttore: La PARETE ADDIZ. OPCP 404006E è una soluzione versatile e funzionale per le esigenze di installazione elettrica. Realizzata in plastica di alta qualità, questa parete addizionale è progettata per garantire un'ottima resistenza e durata nel tempo. La sua struttura robusta la rende ideale per ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale un'installazione sicura e affidabile. Il design pratico permette un facile montaggio e integrazione con altri componenti elettrici, facilitando così l'efficienza operativa. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di cablaggio, la PARETE ADDIZ. OPCP 404006E si adatta perfettamente a diverse applicazioni, rendendola un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale, mentre le specifiche tecniche assicurano prestazioni ottimali. Questa parete addizionale rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e funzionalità in un unico prodotto.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

400 mm

profondità

55 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

Produttore

PARETE ADDIZ. OPCP 404006E