Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7790806
Cod. Produttore
7790806
Cod. EAN
8024873024477

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione efficiente e affidabile per armadi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore organizzazione degli impianti elettrici
  • Affidabilità e sicurezza nel funzionamento
PARETE ADDIZ. OPCP 306006 E7790806 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002620 - Componenti per installazione armadi elettrici Descrizione del produttore: PARETE ADDIZ. OPCP 306006 E7790806 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002620 - Componenti per installazione armadi elettrici

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Tipologia

Altro

altezza

600 mm

profondità

55 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

Produttore

PARETE ADDIZ. OPCP 306006 E