Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPAN16VKP
Cod. Produttore
PAN16VKP

Informazioni di prodotto

PANNELLO VUOTO PREMIUM 16P

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con un design totalmente modulare, i pannelli della gamma GIGAMEDIA costituiscono una soluzione economica e offrono un rapporto costo per porta molto competitivo. Hanno possibilità di localizzazione e identificazione. Pronti per ospitare un gran numero di connessioni attive, sono robusti, hanno una piastra di supporto posteriore e garantiscono quindi affidabilità durante il montaggio in un ambiente da 19''.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

altezza

44,45 mm

profondità

40 mm

numero RAL

9005

tipo di collegamento

Altro

adatto per numero di prese/prese mobili

16

categoria

Altro

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

16

Produttore

PANNELLO VUOTO PREMIUM 16P