Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPANV24PMKB
Cod. Produttore
PANV24PMKB

Informazioni di prodotto

PANNELLO VUOTO METALLO 24P
Descrizione del produttore: Che siano completamente modulari o meno, i pannelli della gamma GIGAMEDIA sono una soluzione economica e offrono un rapporto costo per porta molto competitivo. Hanno possibilità di localizzazione e identificazione. Pronti per ospitare un gran numero di connessioni attive, sono robusti, hanno una piastra di fissaggio posteriore e garantiscono quindi affidabilità durante il montaggio in un ambiente da 19''. NB: Consegnato senza connettori

colore

Nero

applicazione

Ethernet

quota di fissaggio

482,6 mm (19 pollici)

numero di connettori posteriori

24

numero di connettori anteriori

24

numero di unità di altezza (UA)

1

tipo di collegamento posteriore

Altro

tipo di collegamento anteriore

Altro

Produttore

PANNELLO VUOTO METALLO 24P