Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPANVC6A24BK
Cod. Produttore
PANVC6A24BK
Cod. EAN
3700575925643

Informazioni di prodotto

Il patch panel GGPANVC6A24BK ottimizza le installazioni 19" con un design compatto e funzionale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione in box e armadi standard
  • Compatibilità con cavi CAT6A per connessioni avanzate
  • Riduzione dei tempi di cablaggio grazie alla struttura organizzata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e ad alte prestazioni
  • Possibilità di supportare reti ad alta velocità
  • Efficienza energetica migliorata grazie a componenti di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo nuovo patch panel della gamma GIGAMEDIA vi permette di ottimizzare le vostre installazioni 19''. Integrabile in box, armadi e permette inoltre l’utilizzo di CAT6A associato ai cavi GIGAMEDIA.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

altezza

44,45 mm

profondità

10 mm

numero RAL

9005

tipo di collegamento

Altro

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

Altro

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

Produttore

PANNELLO VUOTO 24P RJ45 X CONN.6A

€ 53,50 x 1 pz.
(pz.)