Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK318700006
Cod. Produttore
318700006
Cod. EAN
6941545618401

Informazioni di prodotto

Pannello solare per Power Station

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello solare portatile progettato per alimentare power station, caratterizzato da un design pieghevole e leggero che facilita il trasporto e l’installazione. Ideale per la ricarica efficiente di dispositivi elettrici in ambienti esterni, sfrutta l’energia solare per garantire autonomia e sostenibilità. Realizzato con materiali resistenti e pannelli fotovoltaici ad alta efficienza, assicura una conversione ottimale dell’energia solare in energia elettrica, rendendolo un accessorio indispensabile per chi necessita di una fonte di energia rinnovabile in mobilità.

larghezza

540 mm

altezza

64 mm

peso

4,78 kg

lunghezza del cavo

1000 mm

lunghezza

1380 mm

Corrente di corto circuito

5,33 A

Tensione a vuoto

23,8 V

con cavo di collegamento

tensione MPP

19,8 V

Corrente MPP

5,05 A

Telaio

Materiale cellulare

Monocristallino

Rendimento del modulo

23 %

Potenza MPP

100 WATTPICCO

Vetro con rivestimento antiriflesso

Colore fondo

Nero

Colore celle

Nero

colore del telaio

Nero

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tolleranza di potenza

-5 ... 10 %

Produttore

Pannello solare portatile pieghevole alta efficienza per power station outdoor