›

PANNELLO SOLARE PIEGHEVOLE 200W

Cod. Rexel EA308720000
Cod. Produttore 308720000
Cod. EAN 8029564642855

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 200W ± 3%
  • Tensione circuito aperto: 22.95V
  • Corrente di cortocircuito: 11.66A
  • Tensione potenza massima: 19.48V
  • Corrente potenza massima: 10.57A
  • Temperatura lavoro: -10°C ÷ +65°C
  • Tipo cella: silicone monocristallino
  • Serie: EXTRACELL POWER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello solare pieghevole da 200 watt, progettato per offrire una fonte di energia rinnovabile e portatile. Questo dispositivo consente di convertire l'energia solare in elettricità in modo efficiente, ideale per applicazioni mobili e situazioni in cui è necessario un approvvigionamento energetico indipendente. La struttura pieghevole facilita il trasporto e lo stoccaggio, rendendo il pannello adatto a campeggio, escursioni o emergenze. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Un prodotto essenziale per chi cerca una soluzione pratica e sostenibile per l’alimentazione elettrica.
PANNELLO SOLARE PIEGHEVOLE 200W