› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Pannello solare F Type-C alta efficienza ricarica telecamere EZVIZ energia rinnovabile

Cod. Rexel HIK307700382
Cod. Produttore 307700382
Cod. EAN 6941545617008

Informazioni principali

  • Serie: F - Type C
  • Potenza max: 4,2 W
  • Tensione di lavoro: 6,36 V ±5%
  • Corrente max: 660 mA ±5%
  • Efficienza celle solari: 21,6%
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 216,25 x 149,58 x 2,4 mm
  • Cavo di ricarica: 4 metri

Descrizione del prodotto

Il pannello solare F - Type C rappresenta una soluzione avanzata per l'energia elettrica rinnovabile, progettato per garantire efficienza e affidabilità nell'assorbimento e nella conversione della luce solare in energia elettrica. La sua struttura compatta e moderna, unita a materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e prestazioni ottimali anche in condizioni ambientali variabili. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un apporto energetico sostenibile, questo pannello si distingue per la facilità di installazione e la capacità di integrare sistemi elettrici con fonti di energia pulita. Descrizione del produttore: Pannello solare di tipo F - Type C progettato per l'installazione in impianti elettrici con elevata efficienza nella conversione dell'energia solare. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua superficie ottimizzata assicura una cattura efficace della radiazione solare, rendendolo ideale per applicazioni di energia rinnovabile e sistemi fotovoltaici. Il design compatto e funzionale facilita l'integrazione in diversi contesti elettrici e ambientali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

149,58 mm

altezza

2,4 mm

peso

334 kg

lunghezza del cavo

4000 mm

lunghezza

216,25 mm

con cavo di collegamento

tensione MPP

6,36 V

Telaio

Materiale cellulare

Monocristallino

Rendimento del modulo

21,6 %

Potenza MPP

4,2 WATTPICCO

Colore fondo

Nero

Colore celle

Nero

colore del telaio

Bianco

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Pannello solare F Type-C alta efficienza ricarica telecamere EZVIZ energia rinnovabile