›

PANNELLO SOLARE 5W

Cod. Rexel HIK307700490
Cod. Produttore 307700490
Cod. EAN 6941545637334

Informazioni principali

  • Potenza di carica: 5W
  • Efficienza di conversione: ≥ 23,5%
  • Tensione di esercizio: 5,7 V
  • Corrente di esercizio: 877 mA
  • Grado di protezione: IP65
  • Temperatura operativa: -20ºC ~ 60ºC
  • Lunghezza cavo: 3 metri
  • Serie: CS-PSP5-R100-3M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pannello solare da 5W è progettato per fornire un'alimentazione continua e sostenibile, ideale per ricaricare le telecamere EZVIZ da esterno con batteria e porta Type-C. Realizzato con celle solari monocristalline ad alta efficienza di conversione, fino al 23,5%, garantisce una maggiore capacità di generazione energetica. La sua potenza di carica di 5W lo rende adatto a situazioni che richiedono un'alimentazione costante o dispositivi ad alto consumo. Il design resistente alle intemperie, con struttura robusta e viti in acciaio inox, assicura durata e affidabilità anche in condizioni climatiche avverse come pioggia, polvere e neve. L'installazione è semplice e flessibile grazie alla staffa rotabile a 360° e al cavo di 3 metri, permettendo di posizionare il pannello nel punto ottimale per l'esposizione solare. Questo pannello solare rappresenta una soluzione ecologica e pratica per mantenere sempre attive le telecamere di sorveglianza all'aperto, eliminando la necessità di prese elettriche e contribuendo a proteggere ampie aree come giardini, aziende agricole, campeggi o cantieri.
PANNELLO SOLARE 5W