› Canalizzazioni

PANNELLO RACK 19 5 HE

DKC
Cod. Rexel S3R5PRK5
Cod. Produttore R5PRK5
Cod. EAN 8033603063778

Informazioni principali

  • Materiale: lamiera acciaio 20/10
  • Finitura: verniciata RAL 7035
  • Dimensioni: 19" rack, 5 HE
  • Colore: grigio bucciato
  • Accessori: inclusi per montaggio
  • Tipo: pannello rack
  • Serie: S3R5PRK5
  • Confezione: 1 pezzo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello rack 19" realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

PANNELLO RACK 19 5 HE