Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPANC6S24P
Cod. Produttore
PANC6S24P
Cod. EAN
3700575926817

Informazioni di prodotto

PANNELLO PRECAR.24P CAT6 FTP
Descrizione del produttore: Corrisponde al codice prodotto: COGGMPANC6S24P

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

altezza

44,45 mm

profondità

45 mm

numero RAL

9005

tipo di collegamento

Altro

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

Produttore

PANNELLO PRECAR.24P CAT6 FTP