Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPEB2086
Cod. Produttore
PPEB2086
Cod. EAN
8015646784520

Informazioni di prodotto

PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM L=800MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PPEB2086 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno posteriore cieco IP65

numero RAL

7035

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

791 mm

colore

grigio

adatto come parete laterale

altezza

2004 mm

Produttore

ABB

Pannello posteriore cieco IP65 H=2000mm L=800mm

€ 387,44 x 1 pz.
(pz.)