› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

PANNELLO PORTA APPAR.DA 600

DKC
Cod. Rexel S3RZPPM600
Cod. Produttore RZPPM600
Cod. EAN 8033603100169

Informazioni principali

  • Descrizione: PANNELLO PORTA APPAR.DA 600
  • Materiale: Lamiera acciaio zincata
  • Spessore: 20/10 mm
  • Fissaggio: Orizzontale su mensole
  • Accessori: Viteria e angolari inclusi
  • Serie: Componibile e video
  • Confezione: 1 pezzo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello porta apparecchiature per serie componibile e video. Fissato orizzontalmente all’interno delle mensole, permette l’ancoraggio di diverse apparecchiature. Realizzato in lamiera d’acciaio sp. 20/10 zincata. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio e di angolari per il fissaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

600 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Zincato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PANNELLO PORTA APPAR.DA 600