Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03024.8
Cod. Produttore
03024.8
Cod. EAN
8007352559288

Informazioni di prodotto

Pannello 24 RJ45 Cat6A UTP 1u

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello di permutazione 19 in completo di 24 connettori RJ45 Cat. 6A, non schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile - 1 unità rack

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Altro

larghezza

482,6 mm

altezza

44 mm

profondità

92,7 mm

tipo di collegamento

Altro

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

6A

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

Produttore

Pannello permutazione 24 porte RJ45 Cat6A UTP 1U rack montaggio universale T568A/B