› Distribuzione elettrica

Pannello permutazione 19” 16 porte vuote 1U per rack networking

Cod. Rexel VI03024.E
Cod. Produttore 03024.E
Cod. EAN 8007352275829

Informazioni principali

  • Serie: VI03024.E
  • Formato: 1 unità rack
  • Tipo: Pannello permutazione
  • Numero porte: 16 vuote
  • Larghezza: 19 pollici
  • Altezza: 1U
  • Uso: Rack standard
  • Installazione: Montaggio a rack

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello di permutazione 19 in con 16 porte vuote - 1 unità rack

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Altro

larghezza

482 mm

altezza

60 mm

profondità

44 mm

tipo di collegamento

Altro

adatto per numero di prese/prese mobili

16

categoria

Altro

tipo di connettore

Altro

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

16

Pannello permutazione 19” 16 porte vuote 1U per rack networking