› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Pannello permutazione 10in 8 porte vuote 1U per rack networking

Cod. Rexel VI03303.E
Cod. Produttore 03303.E
Cod. EAN 8007352276840

Informazioni principali

  • Tipo: Pannello permutazione
  • Numero porte: 8 vuote
  • Unità rack: 1U
  • Dimensioni: 10 in
  • Quantità consigliata: 10
  • Protezione: Non specificata
  • Serie: Non indicata
  • Applicazione: Permutazione cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello di permutazione 10 in con 8 porte vuote - 1 unità rack

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso 254 mm (10 pollici)

colore

Altro

larghezza

270 mm

altezza

60 mm

profondità

44 mm

tipo di collegamento

Altro

adatto per numero di prese/prese mobili

8

categoria

Altro

tipo di connettore

Altro

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

8

Pannello permutazione 10in 8 porte vuote 1U per rack networking