Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPAN16VBNC
Cod. Produttore
PAN16VBNC

Informazioni di prodotto

PANNELLO PATCH VUOTO 24 PORTE BNC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Molto facile da configurare in un ambiente da 19'', questo pannello vuoto a 16 porte è progettato per ricevere passanti BNC femmina, per la creazione di un'installazione di videosorveglianza. Realizzato in metallo nero e alto 1U.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

altezza

44,45 mm

numero RAL

9005

tipo di collegamento

Altro

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

16

categoria

Altro

tipo di connettore

Altro

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

16

Produttore

PANNELLO PATCH VUOTO 24 PORTE BNC