› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan pannelli di permutazione - patch panel

Pannello patch 24 posti RJ45 nero compatto per cablaggio reti dati e telecomunicazioni

Cod. Rexel EA404865200
Cod. Produttore 404865200
Cod. EAN 8029564486145

Informazioni principali

  • Posti: 24 RJ45
  • Colore: Nero
  • Serie: EA404865200
  • Uso: Reti dati
  • Struttura: Robusta
  • Installazione: Rack standard
  • Funzione: Gestione connessioni
  • Design: Compatto

Descrizione del prodotto

Pannello patch da 24 posti con connettori RJ45, ideale per la gestione e l'organizzazione delle reti cablate. Realizzato in materiale resistente di colore nero, garantisce una connessione stabile e affidabile per cavi di categoria 5e. Progettato per il montaggio su rack standard, facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti di rete, offrendo una soluzione compatta e funzionale per ambienti professionali e tecnici. Descrizione del produttore: Pannello patch nero con 24 posti RJ45, ideale per la gestione e l'organizzazione delle connessioni di rete. Progettato per garantire una connessione stabile e affidabile, questo pannello è perfetto per installazioni in ambienti professionali che richiedono un cablaggio ordinato e funzionale. La struttura robusta assicura durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'integrazione in rack standard. Adatto per reti dati e telecomunicazioni, offre una soluzione efficiente per il collegamento di cavi di rete.
Pannello patch 24 posti RJ45 nero compatto per cablaggio reti dati e telecomunicazioni