Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGWMPN
Cod. Produttore
WMPN
Cod. EAN
3700575919017

Informazioni di prodotto

  • Formato: 19"
  • Altezza: 1 U
  • Materiale: metallo
  • Colore: nero RAL 9005
  • Montaggio: rack 19"
  • Larghezza: 482,6 mm
  • Tipologia: staffa portacavi
  • Serie: GGM WMPN

Documentazione tecnica

Il pannello passacavi nero GGM WMPN è una staffa portacavi in metallo progettata per la gestione orizzontale dei cavi all'interno di rack da 19 pollici. Con un'altezza di 1 unità rack (UA) e una larghezza di 482,6 mm, garantisce un montaggio preciso e stabile su strutture standard. Il colore nero RAL 9005 conferisce un aspetto professionale e discreto, ideale per ambienti tecnici e installazioni elettriche. Questo pannello facilita l'organizzazione ordinata dei cavi, migliorando l'efficienza e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Consente la gestione orizzontale dei cavi all'interno di rack da 19''.

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

Tipologia

Staffa portacavi/passacavi

numero RAL

9005

materiale

Metallo

Montaggio su 19 pollici

numero di unità di altezza (UA)

1

Produttore

Pannello passacavi nero per fascette gestione orizzontale rack 19"