› Distribuzione elettrica

Pannello passacavi aperto 1U 19" per gestione cavi rack standard

Cod. Rexel VI03200.1A
Cod. Produttore 03200.1A
Cod. EAN 8007352276703

Informazioni principali

  • Tipo: Pannello passacavi
  • Altezza: 1 unità rack
  • Compatibilità: 19 pollici
  • Configurazione: Aperto
  • Serie: VI03200.1A
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello 19 in passacavi aperto - 1 unità rack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

482 mm

Tipologia

Altro

altezza

44 mm

profondità

10,5 mm

materiale

Altro

Pannello passacavi aperto 1U 19" per gestione cavi rack standard