›

Pannello passacavi 1U nero spazzolato gestione cavi impianti elettrici professionali

Cod. Rexel EA404844500
Cod. Produttore 404844500
Cod. EAN 8029564485933

Informazioni principali

  • Colore: Nero spazzolato
  • Unità: 1U
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Gestione cavi
  • Applicazione: Rack e armadi
  • Finitura: Elegante e moderna
  • Protezione: Organizza cablaggi
  • Serie: EA404844500

Descrizione del prodotto

Pannello passacavi da 1U di colore nero con finitura spazzolata, progettato per l'organizzazione e la gestione ordinata dei cavi all'interno di armadi e rack elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e stabilità, facilitando l’installazione e il mantenimento degli impianti elettrici. Ideale per mantenere i cavi separati e ordinati, migliorando la sicurezza e l’efficienza degli spazi tecnici. Descrizione del produttore: Pannello passacavi da 1 unità in colore nero spazzolato, ideale per la gestione ordinata dei cavi in impianti elettrici professionali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e funzionalità nel tempo, facilitando l'organizzazione e la protezione dei cablaggi all'interno di rack e armadi elettrici. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e moderno, adatto a contesti tecnici e industriali.
Pannello passacavi 1U nero spazzolato gestione cavi impianti elettrici professionali