Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPGCA1N
Cod. Produttore
PGCA1N

Informazioni di prodotto

  • Formato: 19"
  • Altezza: 1U
  • Larghezza: 482,6 mm
  • Materiale: metallo
  • Colore: nero RAL 9005
  • Montaggio: rack 19"
  • Tipologia: staffa passacavi
  • Serie: GGM PGCA1N

Documentazione tecnica

Pannello passacavi in metallo di colore nero, progettato per la gestione orizzontale dei cavi all'interno di rack da 19 pollici. La staffa ha un'altezza di 1 unità rack (1U) e dimensioni di 23x125 mm, con una larghezza complessiva di 482,6 mm. Il prodotto è caratterizzato da un montaggio semplice e stabile su rack standard da 19 pollici, garantendo un’organizzazione efficiente e ordinata dei cavi, ideale per ambienti professionali e installazioni di rete. La finitura RAL 9005 conferisce un aspetto elegante e resistente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Consente la gestione orizzontale dei cavi all'interno di rack da 19''.

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

Tipologia

Staffa portacavi/passacavi

numero RAL

9005

materiale

Metallo

Montaggio su 19 pollici

numero di unità di altezza (UA)

1

Produttore

Pannello passacavi 1U 23x125mm gestione orizzontale rack 19"