Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGDINFO6SCSM
Cod. Produttore
DINFO6SCSM

Informazioni di prodotto

PANNELLO OTTICO RAILDIN6SC DP MONO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dal design compatto e facile da installare, il box GIGAMEDIA DINFO permette la connessione fino a 12 fibre. Consente inoltre di combinare risorse ottiche ed elettriche all'interno di armadi industriali.

larghezza

35 mm

altezza

125 mm

profondità

133 mm

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Singlemode

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Guida DIN (top hat rail)

scarico di trazione del cavo separato

tipo di connettore

SC-Duplex

Con etichetta

a parete

Con protezione polvere

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per numero di prese mobili

6

con prese mobili

corpo esterno del connettore

Altro

Incassato/incorporato

materiale del corpo del connettore

Metallo