› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica

PANNELLO OTT. RAIL DIN6LC DPLX MULT

Cod. Rexel GGDINFO6LCMM
Cod. Produttore DINFO6LCMM

Informazioni principali

  • Design compatto e facile
  • Connessione fino a 12 fibre
  • Combina risorse ottiche ed elettriche
  • Adatto ad armadi industriali
  • Montaggio su guida DIN
  • Tipo pannello: DPLX MULT
  • Serie: GGDINFO6LCMM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dal design compatto e facile da installare, il box GIGAMEDIA DINFO permette la connessione fino a 12 fibre. Consente inoltre di combinare risorse ottiche ed elettriche all'interno di armadi industriali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

125 mm

profondità

133 mm

materiale della bussola

Metallo

adatto per tipo di fibra

Multimode

tipo di fissaggio

Guida DIN (top hat rail)

scarico di trazione del cavo separato

tipo di connettore

LC

Con etichetta

a parete

Con protezione polvere

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per numero di prese mobili

12

corpo esterno del connettore

Altro

Incassato/incorporato

materiale del corpo del connettore

Metallo

Con raccordi di accoppiamento

PANNELLO OTT. RAIL DIN6LC DPLX MULT
€ 92,34 x 1 pz.
(pz.)