› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica

PANNELLO OTT. RAIL DIN6LC DPLX MONO

Cod. Rexel GGDINFO6LCSM
Cod. Produttore DINFO6LCSM

Informazioni principali

  • Tipo: Pannello ottico
  • Montaggio: Rail DIN
  • Connettività: 6LC DPLX Mono
  • Capacità fibre: Fino a 12 fibre
  • Design: Compatto e facile
  • Applicazione: Armadi industriali
  • Funzionalità: Risorse ottiche/elettriche
  • Serie: GGDINFO6LCSM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dal design compatto e facile da installare, il box GIGAMEDIA DINFO permette la connessione fino a 12 fibre. Consente inoltre di combinare risorse ottiche ed elettriche all'interno di armadi industriali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

125 mm

profondità

133 mm

materiale della bussola

Plastica

adatto per tipo di fibra

Singlemode

tipo di fissaggio

Guida DIN (top hat rail)

scarico di trazione del cavo separato

tipo di connettore

LC

Con etichetta

a parete

Con protezione polvere

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per numero di prese mobili

12

corpo esterno del connettore

Altro

Incassato/incorporato

materiale del corpo del connettore

Metallo

Con raccordi di accoppiamento

PANNELLO OTT. RAIL DIN6LC DPLX MONO
€ 92,32 x 1 pz.
(pz.)