Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A1111
Cod. Produttore
VW3A1111
Cod. EAN
3606480702235

Informazioni di prodotto

TERMINALE GRAFICO IP65 CAPACITIVO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il terminale grafico è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Il prodotto è un accessorio di dialogo per i variatori di velocità o i servo-azionamenti. Ha un grado di protezione IP65. Questo terminale può essere collegato e montato sulla parte anteriore del variatore o su una porta dell'armadio utilizzando un accessorio di montaggio a distanza. Può anche essere collegato a un PC per scambiare file o a più variatori in modalità multidrop. Temperatura massima di funzionamento: 50 °C. Fornisce una risoluzione di 240 x 160 pixel e 8 linee di display. Peso: 200 g. Fornisce 24 lingue integrate (alfabeti completi) che coprono la maggior parte dei paesi del mondo (è possibile aggiungere altre lingue). Viene utilizzato per controllare, regolare e configurare il variatore, visualizzare i valori attuali (motore, valori di ingresso/uscita, ecc.), salvare e scaricare le configurazioni (è possibile salvare diverse configurazioni nella memoria da 16MB). Un kit di montaggio a distanza per il fissaggio sulla porta dell'armadio con grado di protezione IP65 è disponibile come accessorio, da ordinare a parte.

tipo di accessori

pannello di comando

Serie

Altivar_Process_ATV600

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Terminale display HMI - 240 x 160 pixel - IP65

€ 258,79 x 1 pz.
(pz.)