Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Cod. Rexel
ONNA57W001B
Cod. Produttore
NA57W001B
Cod. EAN
4549734556514

Informazioni di prodotto

HMI NA5 7' nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: HMI Sysmac NA5, touch screen, schermo LCD TFT da 7", colori a 24 bit, risoluzione 800x480, colore cornice: nero

profondità di incasso

63,1 mm

diagonale schermo

7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW USB

3

Protocollo di supporto per TCP/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

16777216

numero di pixel orizzontali

800

numero di pixel verticali

480

numero di tasti funzione programmabili

3

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

256000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

numero di livelli, protezione con password

5

output di stampa presente

numero di lingue online

16

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

236 mm

altezza frontale

165 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero dei tasti con LED

3

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 28,8 V

Produttore

Pannello operatore 7" colori TFT 2 Ethernet