Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Cod. Rexel
ONNB5QTW01B
Cod. Produttore
NB5QTW01B
Cod. EAN
4549734784641

Informazioni di prodotto

  • Schermo TFT 5,6" 320×240 px
  • Colori 65.536
  • Interfaccia touch screen
  • Connessione Ethernet
  • Serie NB
  • Tipo HMI
  • Risoluzione 320×240
  • Display colori 65.536

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: HMI NB, touch screen, schermo TFT da 5,6", 65.536 colori, risoluzione 320×240, Ethernet

profondità di incasso

46 mm

diagonale schermo

5,6 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

2

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

320

numero di pixel verticali

240

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

131072 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

16

output di stampa presente

numero di lingue online

8

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

184 mm

altezza frontale

142 mm

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

64

Tecnologia touch

Touch resistivo

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 27,6 V

Produttore

Pannello operatore 5.6" touch TFT 65K colori