Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Cod. Rexel
ONNB3QTW01B
Cod. Produttore
NB3QTW01B
Cod. EAN
4549734784627

Informazioni di prodotto

  • Schermo TFT 3,5" 320×240 px
  • Colori 65.536
  • Interfaccia Ethernet
  • Tipo Touch screen
  • Serie NB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: HMI NB, touch screen, schermo TFT da 3,5", 65.536 colori, risoluzione 320×240, Ethernet

profondità di incasso

52,8 mm

diagonale schermo

3,5 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

320

numero di pixel verticali

240

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

131072 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

16

output di stampa presente

numero di lingue online

8

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

129,8 mm

altezza frontale

103,8 mm

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

64

Tecnologia touch

Touch resistivo

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 27,6 V

Produttore

Pannello operatore 3.5" touch TFT 65K colori