Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Cod. Rexel
ONNB10WTW01B
Cod. Produttore
NB10WTW01B
Cod. EAN
4549734784603

Informazioni di prodotto

  • Schermo TFT 10,1" - 800×480 px
  • Colori - 65.536
  • Connettività - Ethernet
  • Interfaccia - Touch screen
  • Serie - NB
  • Tipo display - HMI
  • Risoluzione - 800×480
  • Utilizzo - Industriale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: HMI NB, touch screen, schermo TFT da 10,1", 65.536 colori, risoluzione 800×480, Ethernet

profondità di incasso

54 mm

diagonale schermo

10,1 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

2

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

1024

numero di pixel verticali

600

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

131072 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

16

output di stampa presente

numero di lingue online

8

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

268,8 mm

altezza frontale

210,8 mm

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

64

Tecnologia touch

Touch resistivo

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 27,6 V

Produttore

Pannello operatore 10.1" touch TFT 65K colori