Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI954113CM
Cod. Produttore
954113CM
Cod. EAN
8005543650103

Informazioni di prodotto

Il pannello M1600 orizzontale fisso L6 garantisce efficienza e praticità nell’installazione di quadri elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con comando a motore integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Ottimizzazione degli spazi con larghezza di 600mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello per MEGATIKER M5 1600 in orizzontale, versione fissa con comando a motore - larghezza 600mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

600 mm

larghezza totale per installazione in armadio

725 mm

larghezza

600 mm

Produttore

Pannello M1600 orizzontale fisso L6 600mm comando motore integrato per quadri elettrici