Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221847111241
Cod. Produttore
221847111241
Cod. EAN
8016535084615

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione efficiente e un’illuminazione avanzata a LED, ideale per professionisti e utenti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con le più recenti normative ambientali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico con tecnologia LED di ultima generazione
  • Illuminazione di qualità e duratura
  • Design raffinato e moderno

Documentazione tecnica

PAN LUM 1847 LED 34W 3K CLD-D-D BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: PAN LUM 1847 LED 34W 3K CLD-D-D BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

altezza/profondità

44 mm

lunghezza

596 mm

larghezza

596 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

programmabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

resistenza agli urti

IK05

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40