Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071353590
Cod. Produttore
40071353590
Cod. EAN
4012539322252

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Consumo energetico: ridotto
  • Durata: lunga
  • Serie: None
  • Materiali: di prima scelta
Pannello LED progettato per l'integrazione con i modelli 10011 e 10012 FSL CG, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica. Offre un'illuminazione efficiente e uniforme, garantendo prestazioni affidabili e risparmio energetico. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, si adatta perfettamente a installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scopri il PANNELLO LED PER 10011/10012 FSL CG, un prodotto innovativo progettato per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Realizzato con materiali di prima scelta, questo pannello LED è ideale per ambienti moderni e professionali. La sua tecnologia avanzata assicura una lunga durata e un consumo energetico ridotto, contribuendo a un ambiente più sostenibile. Con un design elegante e funzionale, rappresenta la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate nell'illuminazione.

larghezza

135 mm

lunghezza

225 mm

altezza/profondità

13 mm

Produttore

Pannello LED alta efficienza per illuminazione professionale