Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Emergenza con alimentazione centralizzata /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071354544
Cod. Produttore
40071354544
Cod. EAN
4012539328995

Informazioni di prodotto

PANNELLO LED BS/CIECO (SOSP), ISO7010, 30 M
Descrizione del produttore: Il PANNELLO LED BS/CIECO è un elemento essenziale per l'illuminazione di sicurezza, progettato per garantire visibilità in situazioni critiche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pannello è ideale per indicare via di fuga, assicurando che le informazioni siano chiare e facilmente visibili. La sua versatilità consente di utilizzarlo su due lati, rendendolo perfetto per ambienti pubblici e commerciali. Con un design elegante e funzionale, il PANNELLO LED BS/CIECO rappresenta una soluzione innovativa per le esigenze di sicurezza.

larghezza

185 mm

Tipologia

Altro

spessore del materiale

12 mm

su due lati

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

325 mm

direzione

Altro

ampiezza di riconoscimento

30 m

Produttore

PANNELLO LED BS/CIECO (SOSP), ISO70