Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23031
Cod. Produttore
23031
Cod. EAN
8015466140957

Informazioni di prodotto

3F Diagon 39W/840 DALI 596x596
Lampada LED 3F DIAGON da 39 watt con temperatura colore 4000K (840), progettata per un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Il modello DALI consente un controllo digitale dell'intensità luminosa, ideale per ambienti professionali e commerciali. Le dimensioni 596x596 mm la rendono perfetta per l'integrazione in sistemi di illuminazione a incasso standard, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Questo prodotto è pensato per offrire prestazioni elevate con un design funzionale, ottimizzando il comfort visivo e riducendo i consumi elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F DIAGON 39W/840 DALI 596X596 è un'illuminazione a LED versatile e altamente efficiente, progettata per offrire un'illuminazione ottimale in diversi ambienti. Con una potenza di 39W e una temperatura di colore di 4000K, questo pannello LED garantisce una luce bianca neutra che favorisce la concentrazione e il comfort visivo. La tecnologia DALI consente un controllo intelligente dell'illuminazione, facilitando la regolazione della luminosità secondo le esigenze specifiche dell'ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, il pannello è progettato per un'installazione semplice e rapida, rendendolo ideale per uffici, sale riunioni e spazi commerciali. La sua forma quadrata e il design elegante si integrano perfettamente in qualsiasi decorazione, offrendo non solo funzionalità ma anche un tocco moderno agli spazi interni. Con il prodotto 3F DIAGON, si ottiene un'illuminazione sostenibile e di lunga durata, contribuendo a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5547 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Pannello LED 39W 4000K DALI 596x596 mm per illuminazione uffici e spazi commerciali