Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Emergenza con alimentazione centralizzata /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071354540
Cod. Produttore
40071354540
Cod. EAN
4012539328957

Informazioni di prodotto

PANNELLO LED 11X25/11X26 ISO SX/DX 30 M
Descrizione del produttore: Scopri il PANNELLO LED 11X25/11X26 ISO SX/DX, un prodotto innovativo e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pannello LED è progettato per garantire visibilità e sicurezza in situazioni di emergenza. La sua doppia faccia offre un'illuminazione efficace, rendendolo ideale per indicare vie di fuga. Con un design elegante e funzionale, è perfetto per ambienti commerciali e pubblici. Scegli la sicurezza senza compromettere lo stile.

larghezza

185 mm

Tipologia

Altro

spessore del materiale

12 mm

su due lati

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

325 mm

direzione

Altro

ampiezza di riconoscimento

30 m

Produttore

PANNELLO LED 11X25/11X26 ISO SX/DX