Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Emergenza con alimentazione centralizzata /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071354530
Cod. Produttore
40071354530
Cod. EAN
4012539328858

Informazioni di prodotto

PANNELLO LED 11X11/11X12ISO7010 SINISTRA30M
Descrizione del produttore: Il pannello LED 11X11/11X12 ISO7010 SIN è un prodotto essenziale per la segnaletica di emergenza. Realizzato in materiale di alta qualità, questo pannello offre una chiara indicazione della via di fuga, garantendo visibilità e sicurezza. Il design innovativo e la luce LED assicurano un'illuminazione efficiente, rendendolo ideale per ambienti pubblici e commerciali. Con una direzione verso sinistra, è perfetto per guidare le persone in modo sicuro verso l'uscita.

larghezza

185 mm

Tipologia

Altro

spessore del materiale

12 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

325 mm

direzione

Sinistra

ampiezza di riconoscimento

30 m

Produttore

PANNELLO LED 11X11/11X12ISO7010 SIN