Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Emergenza con alimentazione centralizzata /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071354531
Cod. Produttore
40071354531
Cod. EAN
4012539328865

Informazioni di prodotto

PANNELLO LED 11X11/11X12 ISO7010 DESTRA 30M
Descrizione del produttore: Scopri il PANNELLO LED 11X11/11X12 ISO7010 DE, un elemento essenziale per la segnaletica di sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pannello è progettato per garantire visibilità in situazioni critiche. Con un design che indica chiaramente la direzione di fuga a destra, offre una soluzione efficace per guidare le persone verso l'uscita. La sua costruzione robusta e il formato compatto lo rendono ideale per ambienti interni ed esterni, assicurando sempre una comunicazione chiara e immediata.

larghezza

185 mm

Tipologia

Altro

spessore del materiale

12 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

325 mm

direzione

Destra

ampiezza di riconoscimento

30 m

Produttore

PANNELLO LED 11X11/11X12 ISO7010 DE