Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Emergenza con alimentazione centralizzata /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071354532
Cod. Produttore
40071354532
Cod. EAN
4012539328872

Informazioni di prodotto

PANNELLO LED 11X11/11X12 ISO7010 BASSO 30M
Descrizione del produttore: Il PANNELLO LED 11X11/11X12 ISO7010 BA è una soluzione ideale per la segnaletica di emergenza. Realizzato in materiale di alta qualità, questo pannello LED garantisce una visibilità ottimale grazie al suo design innovativo. Con il pittogramma che indica la VIA DI FUGA e la direzione verso il basso, è perfetto per situazioni di evacuazione. La luminosità e l'efficienza energetica di questo prodotto lo rendono un elemento essenziale per la sicurezza in qualsiasi ambiente.

larghezza

185 mm

Tipologia

Altro

spessore del materiale

12 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

325 mm

direzione

Verso il basso

ampiezza di riconoscimento

30 m

Produttore

PANNELLO LED 11X11/11X12 ISO7010 BA