Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Emergenza con alimentazione centralizzata /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071354502
Cod. Produttore
40071354502
Cod. EAN
4012539328728

Informazioni di prodotto

PANNELLO LED 10X11/10X12 ISO7010 BASSO 20M
Descrizione del produttore: Il PANNELLO LED 10X11/10X12 ISO7010 BA rappresenta una soluzione innovativa per la segnalazione di vie di fuga. Realizzato in materiale di alta qualità, questo pannello è progettato per garantire visibilità e sicurezza in situazioni di emergenza. Con un design che indica chiaramente la direzione verso il basso, è ideale per ambienti pubblici e privati. La sua efficienza energetica e il formato compatto lo rendono perfetto per ogni contesto. Un elemento essenziale per la sicurezza moderna.

larghezza

135 mm

Tipologia

Altro

spessore del materiale

12 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

225 mm

direzione

Verso il basso

ampiezza di riconoscimento

20 m

Produttore

PANNELLO LED 10X11/10X12 ISO7010 BA