Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPL70428N
Cod. Produttore
PL70428N

Informazioni di prodotto

  • Serie: S70
  • Altezza: 42U
  • Tipo: Pannello laterale
Pannello laterale realizzato in acciaio di alta qualità con finitura a verniciatura a polvere nera, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale come parete laterale per applicazioni elettriche, assicura protezione e supporto ottimale nelle installazioni. La superficie trattata conferisce resistenza agli agenti esterni e mantiene un aspetto professionale e curato. Questo componente è pensato per integrarsi perfettamente in sistemi modulari, offrendo affidabilità e funzionalità elevate. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Corrisponde al codice prodotto: COGGMPL70428N

colore

Nero

larghezza

800 mm

altezza

1905 mm

numero RAL

9005

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

con serratura

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Produttore

Pannello laterale S70 42U per armadi rack LAN